HASCO
ワンマンブリーダー フルード自動供給器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
38660797
品番
OM-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。
フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブレーキフルードサブタンク 1L
モノタロウ
¥
4,698
¥
5,168
税込
タンク容量(mL)
500
トラスコ品番
471-6469
材質
アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)
質量(g)
330
本体寸法(mm)全長
約220
危険物の類別
非危険物