※撹拌機が取り付けできるステンレス容器

DTM-77 カクハン機座付鏡板型ステンレス容器 タンク底バルブ DTMシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38661876 DTM-77 カクハン機座付鏡板型ステンレス容器 タンク底バルブ DTMシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38661876

カクハン機座付鏡板型ステンレス容器 タンク底バルブ DTMシリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38661876 品番DTM-77
参考基準価格(税別)¥1,344,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。

材質SUS304 質量(kg)70 サイズ【ドレン】2S 寸法(Φ×高さH)(mm)770×774(全高:1180) ガスケットシリコン アズワン品番61-0750-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※攪拌機は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする