※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 撹拌・粉砕・混合関連
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 撹拌機器
カクハン機座付底部勾配型容器 KTTKシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38661885
品番
KTTK-36
参考基準価格(税別)
¥266,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。
材質
SUS304
質量(kg)
10
サイズ
【ドレン】1S
容量(L)
35
寸法(Φ×高さH)(mm)
360×380(全高:455)
ガスケット
シリコン
アズワン品番
61-0752-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※攪拌機は付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
「片テーパー型容器」排出の様子
参考になった