※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTTK-77 カクハン機座付底部勾配型容器 KTTKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38661964 KTTK-77 カクハン機座付底部勾配型容器 KTTKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38661964

カクハン機座付底部勾配型容器 KTTKシリーズ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38661964 品番 KTTK-77
参考基準価格(税別)¥680,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。

材質SUS304 質量(kg)61 サイズ【ドレン】2S 容量(L)400 寸法(Φ×高さH)(mm)770×930(全高:1020) ガスケットシリコン アズワン品番61-0752-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※攪拌機は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

「片テーパー型容器」排出の様子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする