山中式土壌硬度計(標準型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38662382 品番-
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,690
販売価格(税別)
67,900

土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。

寸法(mm)(コーン)Φ18×40 目盛範囲(強度指数)0〜40mm 本体寸法(mm)230×50×50 本体質量(g)650 強度(kg)(バネ)8/40mm 測定物質土壌及びすべての軟質物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38662382
2019-07-04
用途:
土壌硬度の測定

仕組みはシンプルで使いやすいが、測定結果にばらつきが出やすい。そのようなものだと割り切って使用する必要がある。

対象商品:
38662382
2017-09-02
用途:
土木工事における土の固さを判定
建設業・工事業

硬度調査を行う場合軽量なので他の荷物移動が容易である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする