山中式土壌硬度計(ポケット型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38662407 品番-
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,790
販売価格(税別)
68,900

土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。携帯に便利なポケットサイズで、サイズは1/2、重さは1/4となっております。その他の仕様は標準型と変わりません。

寸法(mm)(コーン)Φ9×20 目盛範囲(硬度指数)0〜40mm 本体寸法(mm)115×25×25 本体質量(g)165 1目盛0.5mm 強度(kg)バネ/4(対20mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:517

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする