※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホッパー型ステンレス汎用容器 架台付 HT-ST-ASCシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38664335 品番 HT-ST-ASC-565
参考基準価格(税別)¥623,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

移動しやすい架台が付いたステンレス容器です。液等の排出に優れたホッパータイプです。ブラケット付き容器のみの【HT-BRK】もございます。

容量(L)150 材質容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)/SUS304 キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) 材質(フタ)SUS304 寸法(高さH×幅W)(mm)1255×750 アズワン品番62-8610-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする