曜日別特売
DDR-1560ZZ ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア) 38665383

ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)6外径D(Φmm)15注文コード38665383品番DDR-1560ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。
ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。

内径d(Φmm)6外径D(Φmm)15幅B(mm)5面取寸法rs(mm)0.2材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼寸法Lo(mm)13.2呼び番号(ISO/JIS)696ZZRoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)1735基本静定格荷重Cor(N)671JIS等級0寸法Li(mm)7.8シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38665435
2020-01-22
用途: 交換部品
株式会社中島製作所

部品の摩耗による交換として利用、サイズによってホームセンターでは取り扱いが無く、助かります。また利用します

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする