NMB(ミネベア)
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
内径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
9
幅B(mm)
4
注文コード
38666661
品番
DDLF-940ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。
ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
内径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
9
幅B(mm)
4
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)
7.93
呼び番号
(ISO/JIS)F684ZZ
基本動定格荷重Cr(N)
641
基本静定格荷重Cor(N)
226
JIS等級
0
寸法Li(mm)
5.20
シールド形状
両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
フランジ外径D1(Φmm)
10.3
フランジ幅C1(mm)
1
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38666661
DDLF-940ZZ
09538706
DDLF-940ZZ
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)
1個
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました。