※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 洗浄周辺用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレスカゴ 手持ち型 KGT-INシリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38666724
品番
KGT-IN30
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
オールステンレス製のカゴ。部品・器具の洗浄・滅菌に適した取っ手付きの丸型カゴです。
材質
ステンレス
形状
丸型
高さ(mm)
270
直径(Φmm)
270
種別
カゴ外径Φ270×H270mm
寸法(Φ×高さH)(mm)
カゴ外径:270×270
表面処理
電解研磨
棒径(Φmm)
【丸】5
アズワン品番
62-8612-93
目開き(mm)
【ファインメッシュ】10