※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGT-IN43H ステンレスカゴ 手持ち型 KGT-INシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38666785 KGT-IN43H ステンレスカゴ 手持ち型 KGT-INシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38666785

ステンレスカゴ 手持ち型 KGT-INシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38666785 品番 KGT-IN43H
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

オールステンレス製のカゴ。部品・器具の洗浄・滅菌に適した取っ手付きの丸型カゴです。

材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)490 直径(Φmm)400 種別カゴ外径Φ400×H490mm 寸法(Φ×高さH)(mm)カゴ外径:400×490 表面処理電解研磨 棒径(Φmm)【丸】5 アズワン品番62-8612-99 目開き(mm)【ファインメッシュ】10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする