627 ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア) 38666914

ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受)

(1件のレビュー)
取扱い終了
外径D(Φmm)22
幅B(mm)7
シールド形状開放形
内容量1個注文コード38666914品番627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
内径d(Φmm)7外径D(Φmm)22幅B(mm)7材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼寸法Lo(mm)19.10呼び番号(ISO/JIS)627基本動定格荷重Cr(N)3297基本静定格荷重Cor(N)1368JIS等級0寸法Li(mm)10.80シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38666932
2017-06-07
用途: セルモーターのベアリング
山下事務所

純正品と比べると大変価格が安く、魅力的である。お得感がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする