NMB(ミネベア)
ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受)
(1件のレビュー)
取扱い終了
外径D(Φmm)
22
19
22
幅B(mm)
7
6
7
シールド形状
開放形
開放形
片側鋼板シールド形(スナップリング固定)
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38666923
品番
608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥220
内径d(Φmm)
8
外径D(Φmm)
22
幅B(mm)
7
材質(本体)
SUJ2又は相当軸受鋼
寸法Lo(mm)
19.10
呼び番号
(ISO/JIS)608
基本動定格荷重Cr(N)
3297
基本静定格荷重Cor(N)
1368
JIS等級
0
寸法Li(mm)
10.80
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUJ2又は相当軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38666923
608
35111492
608
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)
1個
¥
199
税込
¥
219
注文コードが変更になりました。