内径(Φmm)6外径D(Φmm)19幅B(mm)6面取寸法rs(mm)0.3参考質量(g)8材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼寸法Lo(mm)16.68呼び番号(ISO/JIS)626ZZNR基本動定格荷重Cr(N)2614基本静定格荷重Cor(N)1053JIS等級0寸法Li(mm)9.20シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列止め輪位置C2(mm)1.5止め輪外径D2(Φmm)22.1転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼