曜日別特売
LNR-1680HH ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア) 38667054

ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
外径D(Φmm)16
幅B(mm)5
内容量1個注文コード38667054品番LNR-1680HH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400

ラジアル玉軸受の外輪片側に止め輪を設けた形式です。
ハウジングに取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易になります。

内径d(Φmm)8外径D(Φmm)16幅B(mm)5材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼寸法Lo(mm)14.18呼び番号(ISO/JIS)688ZZNR基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0寸法Li(mm)9.68シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列止め輪位置C2(mm)0.95止め輪外径D2(Φmm)18.2転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38667054LNR-1680HH36796602LNR-1680HHLNR-1680HH NR Series ラジアル玉軸受止め輪付 NMB(ミネベア) 36796602NR Series ラジアル玉軸受止め輪付NMB(ミネベア)1個
379
税込417
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする