寸法B(Φmm)3(H7)寸法C(mm)3.0(±0.5)寸法D(Φmm)12(±0.5)寸法F(mm)21(±0.5)寸法H(mm)4.50(±0.3)寸法L(mm)10(±0.7)寸法N(Φmm)6.5(±0.5)寸法O(Φmm)6.8寸法P(Φmm)8.0(±0.5)寸法S(mm)7(±0.5)寸法SΦDB(mm)9.04寸法TH(mm)M3×0.5(JIS2級)寸法W(mm)6(0/-0.13)質量(g)10角度α(°)11°ねじ方向右ねじラジアル静定格荷重(kN)0.41静破断荷重(kN)1.66