寸法B(Φmm)10(H7)寸法C(mm)6.5(±0.5)寸法D(Φmm)26(±0.5)寸法F(mm)43(±0.5)寸法H(mm)10.50(±0.3)寸法L(mm)19.5(±0.7)寸法N(Φmm)15.0(±0.5)寸法O(Φmm)15.2寸法P(Φmm)19.0(±0.5)寸法S(mm)17(±0.5)寸法SΦDB(mm)20.64寸法TH(mm)M10×1.5(JIS2級)寸法W(mm)14(0/-0.13)質量(g)72角度α(°)12°ねじ方向左ねじラジアル静定格荷重(kN)4.16静破断荷重(kN)16.67