※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
ファインU-ナット SC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
125
125
125
M10
M12
M15
M17
M20
M25
M30
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80
M85
M90
M95
M100
M105
110
115
120
130
135
140
145
150
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38668542
品番
FUN25SC
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
寸法B(mm)
21
寸法H(mm)
25.4(±0.5)
寸法b(mm)
12(±0.3)
寸法d1(Φmm)
148(0~-0.75)
外径d2(Φmm)
160(0~-0.5)
寸法g(mm)
150(0~-0.5)
寸法h(mm)
5
形状
丸形
種類
ロックナット
ねじピッチ
2
内径(Φmm)
148(0~-0.75)
表面処理
なし
単重(g)
1170
材質(ナット)
S45C調質または相当品
ねじ精度(JIS)
JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)
SUS301
端面の直角度(最大)(mm)
0.1
ねじの呼び
125
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方