曜日別特売
FUN15SUS ファインU-ナット SUS 冨士精密 38668971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUN15SUS ファインU-ナット SUS 冨士精密 38668971
FUN15SUS ファインU-ナット SUS 冨士精密 38668971

ファインU-ナット SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM75
M75
M10
M12
M15
M17
M20
M25
M30
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M80
M85
M90
M95
M100
内容量1個注文コード38668971品番FUN15SUS
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。

寸法B(mm)13寸法H(mm)15.8(±1.5)寸法b(mm)8(±0.2)寸法d1(Φmm)90(0~-0.5)外径d2(Φmm)98(0~-0.5)寸法g(mm)91(0~-0.5)寸法h(mm)3.5形状丸形種類ロックナットねじピッチ2内径(Φmm)90(0~-0.5)表面処理なし単重(g)320材質(ナット)SUS304または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301端面の直角度(最大)(mm)0.07ねじの呼びM75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする