K5B0403 ダイダインDDK05 ブシュ K5B 大同メタル工業 38669924

ダイダインDDK05 ブシュ K5B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38669924 品番K5B0403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は231種類から選べます 他の種類を見る

潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。
PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。

軸径(Φmm)推奨相手:4(-0.025/-0.037) 長さ(mm)3 内径(Φmm)4 肉厚(mm)1.0 外径(Φmm)6 外径公差(mm)+0.047/+0.017 長さ公差(mm)0/-0.3 肉厚公差(mm)0/-0.025 ハウジング内径(Φmm)推奨相手:6H7(+0.012/0)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38669924 K5B0403 08749054 K5B0403 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 1個 119 税込131 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする