K5F0305-7 ダイダインDDK05 鍔付ブシュ K5F 大同メタル工業 38672207

ダイダインDDK05 鍔付ブシュ K5F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38672207 品番K5F0305-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は119種類から選べます 他の種類を見る

潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。
PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。

軸径(Φmm)推奨相手:3(-0.025/-0.035) 長さ(mm)5 内径(Φmm)3 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)4.6 外径公差(mm)+0.047/+0.017 長さ公差(mm)0/-0.3 鍔外径(Φmm)7(0/-0.8) 鍔肉厚(mm)0.8(0/-0.15) 肉厚公差(mm)0/-0.025 ハウジング内径(Φmm)推奨相手:4.6 H7(+0.012/0)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38672207 K5F0305-7 08751337 K5F0305-7 DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業 DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業 1個 179 税込197 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする