ガードナー
ガードナーの クリーンルームシューズ
ガードナーの クリーンブーツ
安全靴ロング 620シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
38673758
品番
620-77611W240
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
種類
クリーンシューズ
色
白
サイズ(cm)
24
材質(ソール)
エーテル系ポリウレタン
機能
静電
JIS規格
爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
アズワン品番
61-0075-32