DBB1512 ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業 38673941

ダイベストDBB01 ブシュ DBB

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径(Φmm)15
15
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
外径(Φmm)17
17
7
8
9
10
12
14
16
18
20
23
25
27
28
30
32
34
36
39
42
44
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
105
長さ(mm)12
内容量1個注文コード38673941品番DBB1512
参考基準価格(税別)¥195販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。
含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
高負荷能力を発揮します。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
使用可能温度範囲が広範囲です。

内径(Φmm)15外径(Φmm)17長さ(mm)12軸径(Φmm)推奨相手:15 h7(0/-0.018)肉厚(mm)1.0外径公差(mm)+0.073/+0.038長さ公差(mm)0/-0.3肉厚公差(mm)-0.020/-0.060ハウジング内径(Φmm)推奨相手:17 H7(+0.018/0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 機械のメンテナンス
製造業

機械摩耗箇所用に探してましたが購入でき良かったです。

対象商品 : 38674054
2019-11-18
用途: 部品交換
農・林・水産業

安価で既存品と同一仕様が安価で入出来、満足しております。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 38673792
2013-01-24
用途: 家庭用餅つき機のメタル交換
農・林・水産業

家庭用餅つき機が不調になったため分解したところメタルの摩耗。型も古くメーカーの部品取り寄せも無理、ダメもとでネットで探しました。ありました!小さくて安価なので申し訳ないくらいです。早速組み立て試運転、バッチリ直りました。古い器械ですがこれでまたしばらく使えそうです。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする