コーニング
コーニングの ガラス・樹脂・金属容器
コーニングの フラスコ
バッフル付三角フラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
38675194
品番
4450-250
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
リユーザブル
アズワン品番
2-9436-02
仕様
サイズ(外径×高さ)(mm):約85×155、ゴムストッパー番号:6、トップスタイル:Tooled mouth、ストッパースタイル:ストッパーなし、134 mm・外径(mm):82 、フラスコスタイル:三角フラスコ
容量(mL)
250
型番
4450-250
ネック形状
狭口