画像準備中

メスピペット個包装

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38675307 品番7077B-25
参考基準価格(税別)¥134,420 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ディスポーザブル

仕様ピペットスタイル:セロロジカル、目盛りの間隔(mL):0.2 、マイナス目盛り(mL):5 、パッケージング:個別包装ペーパー-プラスチック 長さ(mm)300 容量(mL)25 型番7077B-25 チップ形状ラウンド アズワン品番2-9861-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする