曜日別特売
TA1503 ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業 38680932

ダイスライド スラストワッシャー TA

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)15.2注文コード38680932品番TA1503
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。

寸法P.C.D.(mm)35面取a(mm)2面取b(mm)0.4内径(Φmm)15.2外径(Φmm)50肉厚(mm)3取付穴数2取付ネジ径M3肉厚公差(mm)0/-0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする