曜日別特売
TA5508 ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業 38681045

ダイスライド スラストワッシャー TA

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)55.3注文コード38681045品番TA5508
参考基準価格(税別)¥7,070販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。

寸法P.C.D.(mm)85面取a(mm)4面取b(mm)0.7内径(Φmm)55.3外径(Φmm)110肉厚(mm)8取付穴数4取付ネジ径M6肉厚公差(mm)0/-0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする