大同メタル工業
ダイスライド スラストワッシャー TA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
60.3
注文コード
38681054
品番
TA6008
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
寸法P.C.D.(mm)
90
面取a(mm)
5
面取b(mm)
0.9
内径(Φmm)
60.3
外径(Φmm)
120
肉厚(mm)
8
取付穴数
4
取付ネジ径
M8
肉厚公差(mm)
0/-0.1