曜日別特売
TA7010 ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業 38681072

ダイスライド スラストワッシャー TA

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)70.3注文コード38681072品番TA7010
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。

寸法P.C.D.(mm)100面取a(mm)5面取b(mm)0.9内径(Φmm)70.3外径(Φmm)130肉厚(mm)10取付穴数4取付ネジ径M8肉厚公差(mm)0/-0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする