DM121815 サーマロイDタイプ DMシリーズ 大同メタル工業 38681623

サーマロイDタイプ DMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)12外径(Φmm)18長さ(mm)15注文コード38681623品番DM121815
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。
Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。

相手側取付サイズ
ハウジング内径(Φmm):18 H7(+0.018/0)
軸径(Φmm):12 h7(0/-0.018)
推奨値
長さ(mm)15外径(Φmm)18内径(Φmm)12外径公差(mm)r6(+0.034/+0.023)長さ公差(mm)0/-0.3内径公差(mm)C7(+0.113/+0.095)外面取(mm)C0.3内面取(mm)C0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする