曜日別特売
UD210T1 ユニット用軸受 大同メタル工業 38683802

ユニット用軸受

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
寸法d(mm)50
内容量1個注文コード38683802品番UD210T1
参考基準価格(税別)¥44,060販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。
一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。

寸法d(mm)50最高回転数(min-1[r.p.m])70寸法D(mm)90寸法G(mm)9寸法c(mm)2寸法m(mm)32.6寸法n(mm)19角度α(°)6寸法do(mm)70最大許容ラジアル荷重(N)30400寸法ds(mm)M10×寸法Bf(mm)17.6寸法Bi(mm)51.6許容WN値4.68×105寸法Be(mm)30寸法df(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする