NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)22 タイプER-S型回転握り付き 注文コード38685166 品番S100ER
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は寸法D・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。
NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。

寸法B(mm)36 寸法D(mm)22 寸法E(mm)14 寸法F(mm)42.5 寸法H(mm)66 寸法J(mm)M8×1.25 寸法K(mm)10 種類ツインスポーク 質量(g)555 タイプER-S型回転握り付き 寸法C(Φmm)30 寸法A(Φmm)100 材質(ハンドル車)FC材 寸法G(Φmm)18 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ 色(ハンドル車)- 色(握り)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする