イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
28
タイプ
ER-S型回転握り付き
注文コード
38685245
品番
BS140ER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,670
この商品は
寸法D・タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。
NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
寸法B(mm)
45
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
61
寸法H(mm)
66
寸法J(mm)
M8×1.25
寸法K(mm)
12
種類
ツインスポーク
質量(g)
1100
タイプ
ER-S型回転握り付き
寸法C(Φmm)
38
寸法A(Φmm)
140
材質(ハンドル車)
-
寸法G(Φmm)
18
材質(握り)
-
表面処理(ハンドル車)
粉体焼付塗装
色(ハンドル車)
-
色(握り)
-