NF140 NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション 38685841

NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)30 寸法A(mm)140 タイプ平型ハンドル車、握り用メネジなし 注文コード38685841 品番NF140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は寸法D・寸法A・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。

種類朝顔 質量(g)1150 タイプ平型ハンドル車、握り用メネジなし 寸法H(mm)- 寸法A(mm)140 寸法F(mm)12 寸法D(mm)30 寸法E(mm)17 寸法B(mm)30 寸法C(mm)35 寸法G(mm)- スポーク数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする