イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
40
寸法A(Φmm)
250
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
注文コード
38686191
品番
NV250
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法A・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類
朝顔
質量(g)
3900
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
62
取付穴
なし
スポーク数
5
寸法C(Φmm)
45
寸法A(Φmm)
250
材質(ハンドル車)
FC材
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ