NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)52 寸法A(Φmm)400 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 注文コード38686234 品番NV400
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は寸法D・寸法A・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。

種類朝顔 質量(g)9600 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 寸法F(mm)20 寸法D(mm)52 寸法E(mm)32 寸法B(mm)77 取付穴なし スポーク数5 寸法C(Φmm)67 寸法A(Φmm)400 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする