イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
29
寸法A(Φmm)
125
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
注文コード
38686286
品番
V125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
寸法D・寸法A・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類
朝顔
その他
握りは別売品です。
質量(g)
850
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
寸法H(mm)
M6×1
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
29
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
45
取付穴
あり
適合品番
(固定握り)SA16、(回転握り)RA16
寸法G(mm)
51
スポーク数
3
寸法C(Φmm)
35
寸法A(Φmm)
125
材質(ハンドル車)
FC材
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38686286
V125
02033884
V125
朝顔型 ハンドル車
イマオコーポレーション
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました。