NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)40 寸法A(Φmm)200 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 注文コード38686322 品番V200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は寸法D・寸法A・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。

種類朝顔 その他握りは別売品です。 質量(g)2300 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 寸法H(mm)M10×1.5 寸法F(mm)14 寸法D(mm)40 寸法E(mm)22 寸法B(mm)56 取付穴あり 適合品番(固定握り)SA25、(回転握り)RA25 寸法G(mm)84 スポーク数3 寸法C(Φmm)40 寸法A(Φmm)200 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38686322 V200 02033927 V200 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション 1個 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする