イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
43
寸法A(Φmm)
280
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
注文コード
38686356
品番
V280
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法A・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類
朝顔
その他
握りは別売品です。
質量(g)
4800
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
寸法H(mm)
M10×1.5
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
43
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
64
取付穴
あり
適合品番
(固定握り)SA25、(回転握り)RA25
寸法G(mm)
122
スポーク数
5
寸法C(Φmm)
53
寸法A(Φmm)
280
材質(ハンドル車)
FC材
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ