NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)60 寸法A(Φmm)500 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 注文コード38686401 品番V500
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は寸法D・寸法A・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。

種類朝顔 その他握りは別売品です。 質量(g)16000 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 寸法H(mm)M16×2 寸法F(mm)27 寸法D(mm)60 寸法E(mm)34 寸法B(mm)89 取付穴あり 適合品番(固定握り)SA36、(回転握り)RA36 寸法G(mm)225 スポーク数5 寸法C(Φmm)82 寸法A(Φmm)500 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする