曜日別特売
NSP125 NSP・SP 角リム型エンプラハンドル車 イマオコーポレーション 38686821

NSP・SP 角リム型エンプラハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38686821品番NSP125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
寸法B(mm)45寸法D(mm)29寸法F(mm)16寸法G(mm)12寸法H(mm)53寸法K(mm)-寸法L(mm)M8×1.25種類ソリッド質量(g)215タイプ握りなし寸法C(Φmm)29寸法A(Φmm)125材質(インサート)FC材寸法E(Φmm)24寸法J(Φmm)-材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化)材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P)材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(センタープレート)つや消しシルバー色(握り)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする