寸法B(mm)57
寸法D(mm)37
寸法F(mm)20
寸法G(mm)18
寸法H(mm)88
寸法K(mm)-
寸法L(mm)M10×1.5
種類ソリッド
質量(g)530
タイプ握りなし
寸法C(Φmm)39
寸法A(Φmm)200
材質(インサート)FC材
寸法E(Φmm)33
寸法J(Φmm)-
材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化)
材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P)
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(センタープレート)つや消しシルバー
色(握り)-