ASH アルミニウム安全ハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38687311 品番ASH200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。
握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。

寸法B(mm)54 寸法D(mm)32 寸法E(mm)31 寸法F(mm)83 寸法H(mm)15 寸法K(mm)78 種類ソリッド 質量(g)1350 タイプ握り付きハンドル ボス径(Φmm)45 寸法C(Φmm)45 寸法A(Φmm)198 寸法J(Φmm)22 寸法G(Φmm)18(H8) ハンドル呼び径(Φmm)198

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38687311 ASH200 02033263 ASH200 アルミニウム 安全 ハンドル車 イマオコーポレーション アルミニウム 安全 ハンドル車 イマオコーポレーション 1個 8,598 税込9,458 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする