※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MD Series(MDBBL100TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38688396
品番
MDBBL100TN-150-WL-M9BSAPC
参考基準価格(税別)
¥73,370
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
ジャバラ
なし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(TN)NPT
オートスイッチ種類
D-M9BSAPC
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
ロックの位置
(W)両側ロック付
マニュアル解除の形式
(L)ロックタイプ