SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプオフセットクランク、角穴、握り無し 適合ハンドルSA16、RA16 注文コード38688413 品番OC4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,340
この商品は寸法R・タイプ・適合ハンドルなど102種類から選べます 他の種類を見る

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。

寸法A(mm)63 寸法B(mm)37 寸法C(mm)19 寸法F(mm)10(+0〜0.2) 寸法J(mm)M6×1 寸法K(mm)13.6 材質(本体)FCD450 質量(g)130 タイプオフセットクランク、角穴、握り無し 寸法D(Φmm)19 表面処理(本体)防錆油塗布 適合ハンドルSA16、RA16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38688413 OC4S 02033604 OC4S オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーション オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーション 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38688142
2015-11-23
用途:
操作盤のレバー

比較的安く、プラスチックより強度があって使いやすい。穴あけ加工しやすく、いろいろな種類のロータリースイッチのレバーに使っている。

1人が参考にしています
対象商品:
38688151
2016-02-25
用途:
キャスターを上下に動かすためのハンドルとして。

問題なく使えましたが、固定治具の都合でネジ切り用のセンター出しが両側に付いているとさらに良いです。

対象商品:
21540672
2017-10-06
用途:
自動車整備
有限会社 岡田自動車工業 様

d穴径17mmとあるから注文したが、16.5mmのが届いた。
こんなもんなの?

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする