PKN25A PKN ピックドノブ イマオコーポレーション 38689253

PKN ピックドノブ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
内容量1個注文コード38689253品番PKN25A
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥288
販売価格(税別)
262
寸法A(Φmm)25寸法B(mm)19寸法C(Φmm)12寸法D(mm)3(±0.5)寸法F(mm)10ねじの呼びM5材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付長(mm)10取付部めねじ質量(g)6種類マッシュルーム形寸法EM5×0.8色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38689305
2021-11-01
用途: 鍋ふたつまみ

M12の物が中々無くてずっと探していた物が
見つかり助かりました。

対象商品 : 38689271
2021-04-14
用途: 金属製鍋のツマミとして
自動車・二輪車・自転車関連業

鍋に付いていたノブが金属製で熱くなると、持てなかったが、このノブに交換してから問題無く持てるようになった。

対象商品 : 38689271
2020-02-28
用途: 送信機器の操作レバー用
製造業

押す動作だけでなく、引く動作も必要ですので
球形ツマミではなく、キノコ形ツマミを探していました。
モノタロウで扱っていて良かったです。
指の引っかかりが良く、気に入っています。

対象商品 : 38689253
2019-07-27
用途: 建設機械、農機具の修理

安価でとても使いやすい。ネジピッチもほとんどの機械に合うようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする