イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
BG バーグリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38689664
品番
BG6-SUS
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
寸法A(mm)
M6×1
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
59
寸法D(Φmm)
18
質量(g)
30
タイプ
メネジ
材質(グリップ)
ポリプロピレン
寸法E(Φmm)
16
材質(メネジ)
SUS303
色(握り)
ブラック