イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
SBG ステンレスバーグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690373
品番
SBG10
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
寸法A(mm)
M10×1.5
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
77
質量(g)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(Φmm)
22
寸法E(Φmm)
20