イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
SBG ステンレスバーグリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690382
品番
SBG12
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
寸法A(mm)
M12×1.75
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
97
質量(g)
420
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(Φmm)
28
寸法E(Φmm)
25.5