※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFR18 ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーション 38690653 SFR18 ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーション 38690653

ER・FR・SFR エンプラ回転握り

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38690653 品番 SFR18
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法B(mm)59.5 寸法D(mm)21 寸法E(mm)8.9 寸法F(mm)5.5 寸法G(mm)M6×1 質量(g)69 タイプ折り曲げ型、メネジ 寸法C(Φmm)16 寸法A(Φmm)18 材質(シャンク)SUM2 表面処理(シャンク)クロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする